MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 10-1/4 R - 859398

Snijringkoppeling inschroef T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859398
Rubix:06852178
EAN:3660338144080
MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 10-1/4 R - 859398

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 10-1/4 R - 859398


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing/messing
€ 60,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen