MECALINE SNIJRING KOPP. BUITENDRAAD HAAKS 8-1/4R - 869413
Snijringkoppeling met buitendraad, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734366
Mecaline:869413
Rubix:28461290
EAN:3660338231506

Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPP. BUITENDRAAD HAAKS 8-1/4R - 869413
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
| Type bedrading | kegelvormig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden