MECALINE SCHROEFKOPPELING SPRIRAALSLANG 6-1/4G - 869658
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, anti-knikveer
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:786254
Mecaline:869658
Rubix:28461668
EAN:3660338233630

Productdetails : MECALINE SCHROEFKOPPELING SPRIRAALSLANG 6-1/4G - 869658
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen