MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS BUI.DRAAD 8-1/8 R - 859512

Snijring koppeling, haaks, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859512
Rubix:06851096
EAN:3660338145131
MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS BUI.DRAAD 8-1/8 R - 859512

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS BUI.DRAAD 8-1/8 R - 859512


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalmessing
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden