MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 5/3-1/8 G - 859107
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859107
Rubix:06851792
EAN:3660338141454

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 5/3-1/8 G - 859107
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPP (G)
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPP (G)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 5 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen