MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 10/8-1/4G - 859247

Opsteek schroefkoppeling, cilindrische buitendraad, verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859247
Rubix:06851640
EAN:3660338142727
MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 10/8-1/4G - 859247

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 10/8-1/4G - 859247


Materiaal: vernikkeld messing.
O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20 °C tot +80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 65,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 79,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen