MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 8/6-1/8 G - 859244
Opsteek schroefkoppeling, cilindrische buitendraad, verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859244
Rubix:06851634
EAN:3660338142697

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 8/6-1/8 G - 859244
Materiaal: vernikkeld messing.
O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20 °C tot +80 °C
O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20 °C tot +80 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen