Referenties
Rubix:05279961

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFH12N-04
KF-insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. Het insertmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide zijden van de slang (binnen- en buitenzijde). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuum tot een druk van 1.0MPa.
•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
•Large retaining force
•Low tightening torque
•Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa
Model: KFH12N-04 (Tube O.D. ø12, Tube I.D. ø9, Thread 1/2)(Resin Sleeve)
Sealant: w/o Sealant
•Large retaining force
•Low tightening torque
•Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa
Model: KFH12N-04 (Tube O.D. ø12, Tube I.D. ø9, Thread 1/2)(Resin Sleeve)
Sealant: w/o Sealant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 |
| Diameter aansluiting 2 | 9 |
| Type bedrading | r |
| Model | kfh12n-04 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen