MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 8/6-1/4 G - 859178
Rechte opsteekkoppeling, binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859178
Rubix:06851728
EAN:3660338142116

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 8/6-1/4 G - 859178
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen