MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT, BUI. DR 18-1/2 - 858610
Snijringkoppeling met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858610
Rubix:06852164
EAN:3660338136801

Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING RECHT, BUI. DR 18-1/2 - 858610
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 18 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 104,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen