SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0806-01S

KFG2V, roestvrij staal 316 insteekfittingen, zwenkbare elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2V0806-01S
Rubix:05280562
Fabrikant:KFG2V0806-01S
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0806-01S

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr 1/8
Diameter aansluiting 20806 (ø8 x ø6)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0806-01S


Insteekkoppeling, RVS 316, Draaiverbinding Haaks
•Swivel Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0806 (Ø8 x Ø6)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr 1/8
Diameter aansluiting 20806 (ø8 x ø6)
Materiaalroestvrij staal 316
Type bedradingr
Modelkfg2v0806-01s
€ 30,06 excl. BTW
/ stuk
€ 36,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen