MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 10/8-1/4 G - 859233

Opsteek schroefkoppeling haaks, cilindrische binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859233
Rubix:06851604
EAN:3660338142604
MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 10/8-1/4 G - 859233

Technische samenvatting

Diameter aansluiting1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 10/8-1/4 G - 859233


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 66,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 80,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen