MECALINE AFDICHTINGSRING STAAL NBR TYPE A 3/4 - 859306
Afdichtingsring staal/NBR, bonded seal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859306
Rubix:06850050
EAN:3660338143274

Documenten
Productdetails : MECALINE AFDICHTINGSRING STAAL NBR TYPE A 3/4 - 859306
Model A: Staal en NBR
Temperatuur: -30°C tot +100°C
Model B: Staal en NBR
Temperatuur: -40°C tot +100°C
Temperatuur: -30°C tot +100°C
Model B: Staal en NBR
Temperatuur: -40°C tot +100°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 3/4 |
| Diameter aansluiting 2 | 3/4 |
| Materiaal | bi materiaal |
| Type | a |
| Model | 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen