MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-1/4 G - 859181

Rechte opsteekkoppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859181
Rubix:06851734
EAN:3660338142147
MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-1/4 G - 859181

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-1/4 G - 859181


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 23,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen