MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 8/6-1/2 G - 859115
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859115
Rubix:06851808
EAN:3660338141539

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 8/6-1/2 G - 859115
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPP (G)
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPP (G)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen