MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/4 - 869363

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734313
Mecaline:869363
Rubix:28461204
EAN:3660338231070
MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/4 - 869363

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/4 - 869363


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 22,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen