MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 6/4-1/8 G - 859229

Opsteek schroefkoppeling haaks, cilindrische binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859229
Rubix:06851596
EAN:3660338142567
MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 6/4-1/8 G - 859229

Technische samenvatting

Diameter aansluiting1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. HAAKS BIN. DRAAD 6/4-1/8 G - 859229


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 115,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 139,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen