MECALINE SCHROEFKOPPELING SPRIRAALSLANG 4-1/4G - 869659

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, anti-knikveer

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:786255
Mecaline:869659
Rubix:28461670
EAN:3660338233647
MECALINE SCHROEFKOPPELING SPRIRAALSLANG 4-1/4G - 869659

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE SCHROEFKOPPELING SPRIRAALSLANG 4-1/4G - 869659


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden