MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 12/10-3/8G - 859184

Rechte opsteekkoppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859184
Rubix:06851740
EAN:3660338142178
MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 12/10-3/8G - 859184

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 12/10-3/8G - 859184


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 47,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen