Referenties
SMC:H10-02
Rubix:05279938
Fabrikant:H10-02
EAN:3618036100563

Documenten
Productdetails : SMC RECHTE KLEMKOPPELING H10-02
De zelfuitlijnende fittingen serie H, DL, L, LL omvat tien uitvoeringen en vijf buisbuitendiameters (O.D.), waardoor er een breed assortiment fittingen is dat voor elke toepassing geschikt is. Een ferrule met uitgezette richel voorkomt dat de ferrule per ongeluk verloren gaat bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam. Een geharde richel-ferrule voorkomt breuk van de ferrule bij het aandraaien van de moer. Een verwijde binnendiameter (I.D.) zorgt voor een lage stromingsweerstand binnen het fittinglichaam. Het buisvasthoudmechanisme biedt een sterke houvast bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis wegschuift tijdens het inschroeven.
•Zelfuitlijnende fittingen H, DL, L, LL
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximale bedrijfsdruk: 1.0MPa
•Testdruk: 10MPa
•Bedrijfsmedium: lucht
Model: H10-02 (Buismaat Ø10, Poortmaat (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximale bedrijfsdruk: 1.0MPa
•Testdruk: 10MPa
•Bedrijfsmedium: lucht
Model: H10-02 (Buismaat Ø10, Poortmaat (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Sterke punten
Ferrule met uitgezette richel: voorkomt dat de ferrule per ongeluk verloren gaat bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam
Geharde richel-ferrule: voorkomt breuk van de ferrule bij het aandraaien van de moer
Verwijde I.D.: biedt een lage stromingsweerstand binnen het fittinglichaam
Groot assortiment stijlen en maten: Tien uitvoeringen en vijf buisbuitendiameters (O.D.'s) bieden een ruime keuze aan fittingen die voor elke toepassing geschikt zijn
Geharde richel-ferrule: voorkomt breuk van de ferrule bij het aandraaien van de moer
Verwijde I.D.: biedt een lage stromingsweerstand binnen het fittinglichaam
Groot assortiment stijlen en maten: Tien uitvoeringen en vijf buisbuitendiameters (O.D.'s) bieden een ruime keuze aan fittingen die voor elke toepassing geschikt zijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/4 |
| Diameter aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | messing c3604bd, c3771be (huis); messing c3604bd (moer); staal c2700t (huls) |
| Type bedrading | r |
| Type | mannelijke connector (zelfuitlijnende fitting) |
| Model | h10-02 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen