MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 4-1/8R - 869392
Snijringkoppeling met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734352
Mecaline:869392
Rubix:28461252
EAN:3660338231315

Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 4-1/8R - 869392
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 4 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden