MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 10/6,5-1/4 R - 859151
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859151
Rubix:06852628
EAN:3660338141867

Documenten
Productdetails : MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 10/6,5-1/4 R - 859151
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,19 excl. BTW
/ stuk
€ 6,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen