MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/8 R - 859147

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859147
Rubix:06852620
EAN:3660338141829
MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/8 R - 859147

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/8 R - 859147


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 41,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen