MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 8/6-1/8 G - 859112

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859112
Rubix:06851802
EAN:3660338141508
MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 8/6-1/8 G - 859112

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 8/6-1/8 G - 859112


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPP (G)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 18,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen