MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 12X10-1/2 - 858571

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858571
Rubix:06851716
EAN:3660338136412
MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 12X10-1/2 - 858571

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/2 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 12X10-1/2 - 858571


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/2 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 37,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen