MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R3/8 - 869367

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734317
Mecaline:869367
Rubix:28461212
EAN:3660338231117
MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R3/8 - 869367

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R3/8 - 869367


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 29,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen