MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 10X8-R3/8 - 869361
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734311
Mecaline:869361
Rubix:28461200
EAN:3660338231056

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 10X8-R3/8 - 869361
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen