MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 6/4-M5 - 859268
Opsteekkoppeling, banjo, enkel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859268
Rubix:06851552
EAN:3660338142918

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 6/4-M5 - 859268
Koppeling voor banjobout
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | m5 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen