MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 6/4-1/4 - 859266

Opsteekkoppeling, banjo, enkel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859266
Rubix:06851548
EAN:3660338142895
MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 6/4-1/4 - 859266

Technische samenvatting

Diameter aansluiting1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 6/4-1/4 - 859266


Koppeling voor banjobout
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluiting1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 26,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen