Referenties
SMC:L08-02
Rubix:05279943
Fabrikant:L08-02
EAN:3618036021479

Documenten
Productdetails : SMC ROTERENDE KLEMKOPPELING L08-02
Zelfuitlijnende fittingen uit de series H, DL, L, LL hebben tien stijlen en vijf buisopdrukken voor een breed assortiment fittingen voor elke toepassing. De uitlopende nokhuls voorkomt onbedoeld verlies van de huls bij het inbrengen van de buis in het fittinghuis. Geharde rand voorkomt breuk van de huls bij het aandraaien van de moer. De uitlopende binnendiameter zorgt voor een lage stromingsweerstand in de fitting. Het buisklemmechanisme geeft een sterk gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis gaat schuiven bij het vastschroeven van de buis.
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: L08-02 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air
Model: L08-02 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Sterke punten
•Self-align fittings H, DL, L, LL
Applicable tube O.D: 4, 6 , 8 , 10 , 12
Maximum operating pressure: 1.0 Mpa
Proof pressure: 1.0 MPa
Operating fluid: air
Applicable tube O.D: 4, 6 , 8 , 10 , 12
Maximum operating pressure: 1.0 Mpa
Proof pressure: 1.0 MPa
Operating fluid: air
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | messing c3604bd, c3771be (huis);messing c3604bd (moer);staal c2700t (metalen kap) |
| Type bedrading | r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen