MECALINE KLEMRING KOPP. HAAKS BUI.DRAAD 12-1/2 R - 859520
Snijring koppeling, haaks, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859520
Rubix:06851112
EAN:3660338145216

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. HAAKS BUI.DRAAD 12-1/2 R - 859520
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,39 excl. BTW
/ stuk
€ 8,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden