MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 15X12,5-1/2 - 858572
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858572
Rubix:06851718
EAN:3660338136429

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 15X12,5-1/2 - 858572
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 15 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen