MECALINE MESSING KLEMRING T-STUK BUI DRAAD 6-1/8 - 859450

Snijring T-koppeling, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859450
Rubix:06851358
EAN:3660338144554
MECALINE MESSING KLEMRING T-STUK BUI DRAAD 6-1/8 - 859450

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MESSING KLEMRING T-STUK BUI DRAAD 6-1/8 - 859450


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalmessing
€ 5,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen