SMC KLEMKOPPELING KFH10U-03

Insteekfitting

Zie technische informatie

Referenties

Rubix:05279958
SMC KLEMKOPPELING KFH10U-03

Technische samenvatting

Diameter aansluiting10
Diameter aansluiting 26,5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFH10U-03


KF-insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. Het insertmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide zijden van de slang (binnen- en buitenzijde). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuum tot een druk van 1.0MPa.
•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
•Large retaining force
•Low tightening torque
•Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa

Model: KFH10U-03 (Tube O.D. ø10, Tube I.D. ø6.5, Thread 3/8)(Resin Sleeve)
Sealant: w/o Sealant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting10
Diameter aansluiting 26,5
Type bedradingr
Modelkfh10u-03
€ 11,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen