MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN. DR 6/4-1/4 G 859223
Opsteek schroefkoppeling haaks, verstelbaar, cilindrische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859223
Rubix:06851612
EAN:3660338142512

Documenten
Productdetails : MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN. DR 6/4-1/4 G 859223
Materiaal: messing vernikkeld
Materiaal afdichting : NBR 70
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Materiaal afdichting : NBR 70
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden