MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-1/8 G - 859174
Rechte opsteekkoppeling, binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859174
Rubix:06851720
EAN:3660338142079

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-1/8 G - 859174
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen