MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-3/8 G - 859176

Rechte opsteekkoppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859176
Rubix:06851724
EAN:3660338142093
MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-3/8 G - 859176

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-3/8 G - 859176


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 30,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen