MECALINE AFDICHTINGSRING STAAL NBR TYPE A 1/2 - 859305

Afdichtingsring staal/NBR, bonded seal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859305
Rubix:06850048
EAN:3660338143267
MECALINE AFDICHTINGSRING STAAL NBR TYPE A 1/2 - 859305

Technische samenvatting

Diameter aansluiting1/2
Diameter aansluiting 21/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE AFDICHTINGSRING STAAL NBR TYPE A 1/2 - 859305


Model A: Staal en NBR
Temperatuur: -30°C tot +100°C
Model B: Staal en NBR
Temperatuur: -40°C tot +100°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Diameter aansluiting1/2
Diameter aansluiting 21/2
Materiaalbi materiaal
Typea
Model1/2
€ 26,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 31,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen