MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -6-1/4 - 859605

Snijring koppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859605
Rubix:06851188
EAN:3660338146008
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -6-1/4 - 859605

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -6-1/4 - 859605


Materiaal : messing, NBR
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalmessing
€ 22,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen