MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS BUI.DRAAD 8-3/8 R - 859514
Snijring koppeling, haaks, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859514
Rubix:06851100
EAN:3660338145155

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPPELING HAAKS BUI.DRAAD 8-3/8 R - 859514
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen