MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-1/4 G - 859175

Rechte opsteekkoppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859175
Rubix:06851722
EAN:3660338142086
MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-1/4 G - 859175

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 6/4-1/4 G - 859175


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 21,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen