MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 10X8-R1/4 - 869360
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734310
Mecaline:869360
Rubix:28461198
EAN:3660338231049

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 10X8-R1/4 - 869360
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen