Referenties
SMC:KFH04-01
Rubix:05279952
Fabrikant:KFH04-01

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFH04-01
KF-insteekfittingen zijn geschikt voor gebruik met slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. Het insertmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide zijden van de slang (binnen- en buitenzijde). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuum tot een druk van 1.0MPa.
▪ Model: KFH04-01 (Buis O.D. ø4, Buis I.D. ø2.5, Draad 1/8) (Nylon, zacht nylon, polyurethaan)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 4 |
| Diameter aansluiting 2 | r1/8 |
| Materiaal | messing |
| Type bedrading | bspt |
| Type | mannelijke insteekfitting 4mm x r1/8 |
| Model | yes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen