MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 8/6-3/8 G - 859179
Rechte opsteekkoppeling, binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859179
Rubix:06851730
EAN:3660338142123

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 8/6-3/8 G - 859179
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,20 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 76,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen