MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 8/6-1/4 R - 859150

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859150
Rubix:06852626
EAN:3660338141850
MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 8/6-1/4 R - 859150

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 8/6-1/4 R - 859150


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 4,59 excl. BTW
/ stuk
€ 5,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden