MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 10/8-1/4 G 859226

Opsteek schroefkoppeling haaks, verstelbaar, cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859226
Rubix:06851618
EAN:3660338142543
MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 10/8-1/4 G 859226

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 10/8-1/4 G 859226


Materiaal: messing vernikkeld
Materiaal afdichting : NBR 70
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/4 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 4,61 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden