MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 5X3-1/8 - 858566
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858566
Rubix:06851706
EAN:3660338136368

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 5X3-1/8 - 858566
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 5 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen