SMC ROTERENDE KLEMKOPPELING L08-01

Draaibare elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:L08-01
Rubix:05279942
Fabrikant:L08-01
EAN:3618036021493
SMC ROTERENDE KLEMKOPPELING L08-01

Technische samenvatting

Diameter aansluiting8
Diameter aansluiting 21/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTERENDE KLEMKOPPELING L08-01


Zelfuitlijnende fittingen uit de series H, DL, L, LL hebben tien stijlen en vijf buisopdrukken voor een breed assortiment fittingen voor elke toepassing. De uitlopende nokhuls voorkomt onbedoeld verlies van de huls bij het inbrengen van de buis in het fittinghuis. Geharde rand voorkomt breuk van de huls bij het aandraaien van de moer. De uitlopende binnendiameter zorgt voor een lage stromingsweerstand in de fitting. Het buisklemmechanisme geeft een sterk gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis gaat schuiven bij het vastschroeven van de buis.
•Self-align fittings H, DL, L, LL
•Applicable tube O.D: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Proof pressure: 10MPa
•Operating fluid: air

Model: L08-01 (Tube Size Ø8, Port Size (R(PT)1/8))

Sterke punten

•Self-align fittings H, DL, L, LL
Applicable tube O.D: 4, 6 , 8 , 10 , 12
Maximum operating pressure: 1.0 Mpa
Proof pressure: 1.0 MPa
Operating fluid: air

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting8
Diameter aansluiting 21/8
Type bedradingr
Modelh/dl/l/ll series - l model (swivel elbow)
€ 56,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 68,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen