MECALINE OPSTEEKKOPPELING KRUISSTUK 10X8 - 734326
Kruis-opsteekkoppeling, gelijk
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:734326
Rubix:06262384
EAN:3660338021787

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING KRUISSTUK 10X8 - 734326
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 135,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen