MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/8 - 869364

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734314
Mecaline:869364
Rubix:28461206
EAN:3660338231087
MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/8 - 869364

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 6X4-R1/8 - 869364


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 2,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden